Omerin Silisol - VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Touret)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - marron
Minimum d'achat
100 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204110454
Réf. Fournisseur
3700110450
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
1 mm²
couleur de gaine
marron
VARPREN ST 1mm2 (0.2 CuSn) marron (Touret)