Omerin Silisol - VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) marron (Couronne de 50 m)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - marron
Minimum d'achat
50 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204140421
Réf. Fournisseur
3700140412
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
1.5 mm²
couleur de gaine
marron
VARPREN ST 1.5mm2 (0.25 CuSn) marron (Couronne de 50 m)