Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 T500

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.636 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 2

  • Tension nominale U0 - 0.1 kV

Minimum d'achat

  • 500 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204012400

Réf. Fournisseur

4051011034

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

0.636 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

2

Tension nominale U0

0.1 kV

matériau conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

Blindage

Oui

couleur de gaine

orange

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

diamètre externe approx.

8 mm

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

0.17 kV

PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6 T500