Omerin Silisol - PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.636 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 0.1 kV
Minimum d'achat
5000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204012200
Réf. Fournisseur
4051011050
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
0.636 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
0.1 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
Blindage
Oui
couleur de gaine
orange
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
8 mm
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
0.17 kV
PYRITEL 100 EN 1P0.63mm2 (1/0.9 CuC1) ORA DIAM=6