Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 5G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=9.3 C100

Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 5G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=9.3 C100

OMERIN SILISOL

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 0.3 kV

Minimum d'achat

  • 100 mètre(s)

EAN

Réf. Sonepar

00204081013

Réf. Fournisseur

4080081013

Réf. Commerciale

Omerin Silisol

section nominale du conducteur

1.5 mm²

matériau de la gaine

polyoléfine

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

0.3 kV

matériau conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

spécification de l'isolation principale

caoutchouc (silicone)

marquage du conducteur

couleur

avec conducteur de protection

Oui

Blindage

Non

fil auxiliaire

Non

gaine en plomb

Non

nombre de conducteurs pilotes

0

armature

Non

couleur de gaine

orange

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

température max. admissible du conducteur

90 °C

tension nominale U

0.5 kV

PYRISOL 500 EN 5G1.5mm2 (1/1.38 CuC1) ORA DIAM=9.3 C100