Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 4G4 mm2 ( 1/2.24 CuC1) ORA DIAM=11.6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.3 kV
Minimum d'achat
3000 mètre(s)
EAN
Réf. Sonepar
00204006000
Réf. Fournisseur
4080351050
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
4
Tension nominale U0
0.3 kV
matériau conducteur
cuivre
forme du conducteur
rond
spécification de l'isolation principale
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Oui
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine en plomb
Non
nombre de conducteurs pilotes
0
armature
Non
couleur de gaine
orange
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
tension nominale U
0.5 kV
PYRISOL 500 EN 4G4 mm2 ( 1/2.24 CuC1) ORA DIAM=11.6