Siteco France - Monsun,srefl,alu,spec,sr,1x58W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
couleur - argent
finition de la grille/du réflecteur - brillant
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4039806171597
Réf. Sonepar
05714617159
Réf. Fournisseur
5LS44201ES
Réf. Commerciale
Siteco France
type d'accessoire/pièce détachée
réflecteur
couleur
argent
finition de la grille/du réflecteur
brillant
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
matériau
aluminium
longueur
1485 mm
largeur
66 mm
Monsun,srefl,alu,spec,sr,1x58W,T26,1pc