Filtres généraux

Outils pour Cables (2191)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils pour Cables

2191 produits

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Non

  • longueur: 195 mm

  • plage de dénudage section transversale: 2.5...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: tube d'installation

  • matériau: plastique

  • longueur: 15 m

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 6

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: autre

  • matériau: autre

  • longueur: 1 m

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • dimension de raccordement: 1/4 pouce

  • taille: 2

  • longueur totale: 73 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Oui

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm

  • section de câble max.: 70 mm²

  • Copie

  • Copie

  • modèle: ciseaux d'électricien

  • lame: lisse

  • avec coupe-fil: Non

Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de lame: autre

  • adapté à: couteau pour câble

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 176 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²

  • avec coupe-fil: Oui

Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 6...29 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de lame: autre

  • adapté à: outil à dénuder

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 190 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.25...6 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm

  • section de câble max.: 35 mm²

Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm

  • section de câble max.: 16 mm²