Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
Outils pour Cables
2191 produits
longueur de lame: 80 mm
forme de lame: droit
couteau pour câble: Non
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: flacon
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
longueur totale: 35 mm
tête de coupe interchangeable: Oui
Copie
Copie
pour diamètre de câble: 9...9 mm
finition/actionnement: électro-hydraulique à accu
adapté à un diamètre de câble max.: 35 mm
longueur totale: 438 mm
nombre d'embouts total: 6
avec support magnétique: Non
avec cliquet de mèche: Non
adapté aux câbles: Oui
adapté aux tubes: Oui
emballage: seau
Copie
Copie
adapté à: cosses et connecteurs
forme de compression: compression ovale
section transversale: 0.5...2.5 mm²
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs
section transversale: 0...400 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)
longueur: 160 mm
plage de dénudage section transversale: 0.28...0.28 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Non
adapté à: autre
lames sécables: Non
Copie
Copie
application: cosses de câbles tubulaires et connecteurs isolés
section transversale: 0.5...6 mm²
forme de compression: entaillage
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
Copie
Copie
application: raccordement de blindage
section transversale: 3.35...3.65 mm²
forme de compression: autre
Copie
Copie
application: embouts de câble
section transversale: 33...50 mm²
forme de compression: à six pans (hexagonal)