Filtres généraux

Outils pour Cables (2191)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Outils pour Cables

2191 produits

Phoenix Contact
  • Copie

  • Copie

  • épaisseur max. du matériau: 1.5 mm

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: version à rochet mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 32 mm

  • section de câble max.: 240 mm²

  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Non

  • longueur: 195 mm

  • plage de dénudage section transversale: 2.5...10 mm²

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: tube d'installation

  • matériau: plastique

  • longueur: 15 m

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 6

  • ensemble de monteur électricien: Oui

  • ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non

SES Sterling
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: autre

  • matériau: autre

  • longueur: 1 m

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm

  • section de câble max.: 50 mm²

Klauke
  • Copie

  • Copie

  • dimension de raccordement: 1/4 pouce

  • taille: 2

  • longueur totale: 73 mm

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 8...13 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Oui

Cable Equipements
  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm

  • section de câble max.: 70 mm²

  • Copie

  • Copie

  • profondeur d'encoche ajustable: Non

  • section longitudinale: Non

  • forme ronde: Oui

  • Copie

  • Copie

  • modèle: ciseaux d'électricien

  • lame: lisse

  • avec coupe-fil: Non

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de lame: autre

  • adapté à: couteau pour câble

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 176 mm

  • plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²

  • avec coupe-fil: Oui

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm

  • section de câble max.: 16 mm²

Cable Equipements
AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • forme de lame: autre

  • adapté à: outil à dénuder

  • Copie

  • Copie

  • plage de dénudage diamètre: 6...29 mm

  • profondeur d'encoche ajustable: Oui

  • section longitudinale: Oui

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 45 mm

  • section de câble max.: 400 mm²

Weidmuller
  • Copie

  • Copie

  • finition/actionnement: une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max.: 22 mm

  • section de câble max.: 95 mm²