Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
isolé 1000 V selon EN 60900
longueur
isolé
finition de la poignée
forme de compression
avec protection contre les chocs
finition/actionnement
section transversale
longueur totale
adapté à
avec fonction de dénudage
profondeur d'encoche ajustable
matériau
Outils pour Cables
2191 produits
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Non
longueur: 195 mm
plage de dénudage section transversale: 2.5...10 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Non
domaine d'application: tube d'installation
matériau: plastique
longueur: 15 m
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 15 mm
section de câble max.: 50 mm²
nombre total d'outils: 6
ensemble de monteur électricien: Oui
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
domaine d'application: autre
matériau: autre
longueur: 1 m
dimension de raccordement: 1/4 pouce
taille: 2
longueur totale: 73 mm
Copie
Copie
plage de dénudage diamètre: 8...13 mm
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Oui
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 20 mm
section de câble max.: 70 mm²
modèle: ciseaux d'électricien
lame: lisse
avec coupe-fil: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non
forme ronde: Oui
Copie
Copie
matériau: acier
forme de lame: autre
adapté à: couteau pour câble
Copie
Copie
longueur: 176 mm
plage de dénudage section transversale: 0.75...2.5 mm²
avec coupe-fil: Oui
plage de dénudage diamètre: 6...29 mm
profondeur d'encoche ajustable: Oui
section longitudinale: Oui
Copie
Copie
matériau: acier
forme de lame: autre
adapté à: outil à dénuder
Copie
Copie
longueur: 190 mm
plage de dénudage section transversale: 0.25...6 mm²
profondeur d'encoche ajustable: Oui
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 12 mm
section de câble max.: 35 mm²
Copie
Copie
finition/actionnement: une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.: 8 mm
section de câble max.: 16 mm²