Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
taille du système d'insertion
diamètre du foret de centrage
consommation nominale
système d'enregistrement
poids de la machine
matériau du collier
spécifié MIL
matériau de l'outil
propriété
tension de serrage
type d'accessoire/pièce détachée
tension
insertion d'outils
Outils électriques autres et accessoires
3405 produits
Copie
Copie
plaque de dressage en angle: 1.7 mm
nombre d'accus fournis: 0
avec chargeur: Non
consommation nominale: 2500 W
largeur de rainure: 47...47 mm
profondeur de coupe: 50...50 mm
Copie
Copie
puissance nominale: 75...75 W
période de mise en température: 30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 90 min
Copie
Copie
puissance nominale: 40 W
période de mise en température: 10 s
température max. de la pointe à souder: 450 °C
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: sac d'aspirateur
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Oui
Copie
Copie
type d'accessoire/pièce détachée: filtre
adapté à un système d'aspirateur centralisé: Non
indice de protection (IP): IP44
couleur: noir
Copie
Copie
type: butane
apparence: cylindre
nombre de cylindres dans le paquet: 1
Copie
Copie
diamètre: 2 mm
poids: 520 g
Copie
Copie
puissance nominale: 130...130 W
période de mise en température: 30 s
durée de fonctionnement avec un remplissage de gaz: 120 min
diamètre: 68 mm
profondeur de coupe: 66 mm
système d'enregistrement: arbre de roue cylindrique
Copie
Copie
système d'enregistrement: autre
taille du système d'insertion: 1 1/4 pouce
diamètre du foret de centrage: 62 mm
Copie
Copie
matériau du collier: plastique
largeur de collier: 9.5...9.5 mm
tension de serrage: manuel
Copie
Copie
diamètre: 1.5 mm
poids: 520 g