Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
sans halogène
modèle
matériau
longueur
transparent
section nominale
largeur
matériau isolant
mode de pose
profondeur
forme
indice de protection (IP)
Boites et Bornes de Connexion
2273 produits
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
type de fixation: visser
forme: rond
diamètre: 105 mm
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
diamètre du conducteur: 3.8...3.8 mm
nombre max. de conducteurs connectables: 3
section nominale: 0.5...1.5 mm²
Copie
Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.5...6 mm²
courant nominal: 41 A
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
Copie
Copie
forme: carré
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
Copie
Copie
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
forme: carré
mode de pose: universel
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
nombre de positions de serrage: 3
section nominale: 0.5...6 mm²
courant nominal: 41 A
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
modèle: couvercle avec crochet et borne
forme: rond
diamètre: 120 mm
forme: rectangulaire
mode de pose: montage mural/au plafond
garnissage: sans
nombre de positions de serrage: 8
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
nombre de positions de serrage: 5
section nominale: 0.5...2.5 mm²
courant nominal: 24 A
Copie
Copie
modèle: douille
matériau: plastique
douille: E27
nombre de positions de serrage: 2
section nominale: 0.2...4 mm²
courant nominal: 32 A