Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
format de pile
longueur d'onde du capteur
matériau
avec diviseur
poids
avec mousse
modèle
classe de laser
avec serrure
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
nombre de coups par charge de gaz
vibration selon ISO 86621
mémoire de valeur mesurée
énergie d'impact
couleur du boîtier/corps
Matériels de chantier divers
315 produits
Copie
Copie
modèle: coffret/mallette
matériau: plastique
avec serrure: Non
Copie
Copie
nombre de coups par charge de batterie: 3500
nombre de coups par charge de gaz: 500
énergie d'impact: 100 J