Filtres généraux

Attaches - Fixations et Isolation (16275)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Attaches - Fixations et Isolation

10000 produits

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 262 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 357 mm

  • diamètre max. du faisceau: 92 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 93 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 43.5 mm

  • largeur: 8 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 81 mm

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 185 mm

  • diamètre max. du faisceau: 42 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 38 mm

Gripple
  • Copie

  • Copie

  • finition du câble: autre

  • type de terminaison: suspension par câble

  • diamètre du câble: 1.5 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 40 mm

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: chaîne

  • adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm

  • modèle: avec rail

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: surfaces plastiques

  • fonction: nettoyage

  • inflammable: Oui

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.6 mm

  • longueur de bande: 370 mm

  • diamètre max. du faisceau: 103.5 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre max. du faisceau: 32 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

  • couleur: gris

3M Electricite
  • largeur: 50 mm

  • matériau: tissu

  • couleur: gris

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 93 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: blanc

Ram
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: pistolet à mousse

  • fonction: isolation

  • contenu: 700 ml

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • adapté au diamètre du tube: 16...32 mm

  • type de fixation: trou de vis

  • matériau: plastique

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 21.5 mm

  • largeur: 14 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 40 mm

Legrand
  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 498 mm

  • diamètre max. du faisceau: 140 mm