Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
sans halogène
température d'utilisation
transparent
fluorescente
longueur de bande
largeur de bande
charge de travail admise
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 299 mm
diamètre max. du faisceau: 76 mm
longueur: 21 mm
largeur: 14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
longueur: 14 mm
largeur: 16 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
Copie
Copie
domaine d'application: mastic
fonction: colle de dissolution
contenu: 300 ml
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 750 mm
diamètre max. du faisceau: 220 mm
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride: 4...7 mm
largeur de bande: 3.5 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 175 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
forme: rond
adapté au diamètre: 22...22 mm
matériau: plastique
Copie
Copie
application: construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement: froid
couleur: blanc
Copie
Copie
diamètre du câble: 1.5 mm
charge de travail admise: 32 kg
type de déverrouillage: bouton-poussoir
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 355 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 106 mm
largeur: 50 mm
matériau: PVC
couleur: orange
largeur de bande: 3.5 mm
longueur de bande: 280 mm
diamètre max. du faisceau: 77 mm
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: collier
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
Copie
Copie
diamètre nominal: 25 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
largeur de bande: 2.5 mm
longueur de bande: 200 mm
diamètre max. du faisceau: 52.5 mm
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: autre
matériau: plastique
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 2.5 mm
adapté au diamètre du tube: 16...20 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
forme: rond
adapté au diamètre: 19...19 mm
matériau: plastique
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 102 mm
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: noir