Filtres généraux

Attaches - Fixations et Isolation (16308)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Attaches - Fixations et Isolation

10000 produits

  • modèle: continu

  • matériau: autre

  • traitement de la surface: autre

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 20 mm

  • modèle: fermé

  • matériau: plastique

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 300 mm

  • diamètre max. du faisceau: 85 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 355 mm

  • diamètre max. du faisceau: 92 mm

Legrand
  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • diamètre max. du faisceau: 102 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 14...20 mm

  • matériau: plastique

Legrand
  • largeur de bande: 4.6 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 46 mm

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 175 mm

  • diamètre max. du faisceau: 40 mm

BLM
  • Copie

  • Copie

  • diamètre du câble: 1.5 mm

  • charge de travail admise: 32 kg

  • type de déverrouillage: bouton-poussoir

Gripple
  • Copie

  • Copie

  • finition du câble: autre

  • type de terminaison: suspension par câble

  • diamètre du câble: 1.5 mm

  • type de fixation: clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction: collier

  • adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

Hellermanntyton
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 44 mm

  • largeur: 12 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur: 15 mm

  • matériau: PVC

  • couleur: multicolore

Iboco
  • Copie

  • Copie

  • domaine d'application: surfaces plastiques

  • fonction: nettoyage

  • inflammable: Oui

Tradeforce
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 8.6 mm

  • longueur de bande: 265 mm

  • diamètre max. du faisceau: 62 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 360 mm

  • fermeture à bande: languette/patte en plastique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 0...0 mm

  • matériau: plastique

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 7.6 mm

  • longueur de bande: 370 mm

  • diamètre max. du faisceau: 105 mm

Mecatraction
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 4.8 mm

  • longueur de bande: 295 mm

  • diamètre max. du faisceau: 75 mm

Schneider Electric
  • Copie

  • Copie

  • largeur de bande: 9 mm

  • longueur de bande: 194 mm

  • diamètre max. du faisceau: 42 mm

Legrand
  • largeur de bande: 2.4 mm

  • longueur de bande: 180 mm

  • diamètre max. du faisceau: 46 mm

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • diamètre nominal: 32 mm

  • diamètre: 28.3...32 mm

  • modèle: unilobé

Legrand
  • Copie

  • Copie

  • forme: rond

  • adapté au diamètre: 16...16 mm

  • matériau: plastique