Filtres généraux

Perceuses et Visseuses (401)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Perceuses et Visseuses

401 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité d'accu: 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 2 kg

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 1500 W

  • nombre d'impacts max.: 2760 1/min

  • énergie de frappe max.: 12.5 J

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 1500 W

  • nombre d'impacts max.: 2760 1/min

  • énergie de frappe max.: 12.5 J

Hikoki Power Tools
  • consommation nominale: 1500 W

  • vitesse de rotation au ralenti: 120...310 1/min

  • énergie de frappe max.: 13.4 J

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
fin de vie
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de disque: 125 mm

  • diamètre d'alésage: 22.2 mm

  • application: séparer

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 12 V

  • capacité d'accu: 2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg

Spit
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 36 V

  • capacité d'accu: 6.2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 4 kg

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 1100 W

  • nombre d'impacts max.: 3000 1/min

  • énergie de frappe max.: 6.5 J

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 850 W

  • énergie de frappe max.: 3 J

  • nombre d'impacts max.: 4300 1/min

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie