Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale
insertion d'outils
capacité d'accu
poids, bloc d'accus inclus
énergie de frappe max.
longueur
Perceuses et Visseuses
401 produits
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2 kg
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
diamètre d'alésage: 22.2 mm
application: séparer
consommation nominale: 1500 W
nombre d'impacts max.: 2760 1/min
énergie de frappe max.: 12.5 J
Copie
Copie
consommation nominale: 1500 W
vitesse de rotation au ralenti: 120...310 1/min
énergie de frappe max.: 13.4 J
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
application: séparer
convient pour tuyaux en fonte: Oui
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4 kg
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg
consommation nominale: 850 W
énergie de frappe max.: 3 J
nombre d'impacts max.: 4300 1/min
Copie
Copie
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 0 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 0...350 1/min