Filtres généraux

Perceuses et Visseuses (401)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Perceuses et Visseuses

401 produits

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 18 V

  • capacité d'accu: 4 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 2 kg

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de disque: 125 mm

  • diamètre d'alésage: 22.2 mm

  • application: séparer

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 1500 W

  • nombre d'impacts max.: 2760 1/min

  • énergie de frappe max.: 12.5 J

Hikoki Power Tools
  • consommation nominale: 1500 W

  • vitesse de rotation au ralenti: 120...310 1/min

  • énergie de frappe max.: 13.4 J

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

AGI Robur
  • Copie

  • Copie

  • diamètre de disque: 125 mm

  • application: séparer

  • convient pour tuyaux en fonte: Oui

MILWAUKEE
fin de vie
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Spit
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 36 V

  • capacité d'accu: 6.2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 4 kg

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • tension nominale: 12 V

  • capacité d'accu: 2 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

  • consommation nominale: 850 W

  • énergie de frappe max.: 3 J

  • nombre d'impacts max.: 4300 1/min

Hikoki Power Tools
MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
  • Copie

  • Copie

Hikoki Power Tools
  • tension nominale: 36 V

  • capacité d'accu: 0 Ah

  • vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 0...350 1/min

Hikoki Power Tools