Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale
insertion d'outils
capacité d'accu
poids, bloc d'accus inclus
énergie de frappe max.
longueur
nombre d'accus fournis
couple de rotation max.
nombre d'impacts max.
avec chargeur
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
hauteur
diamètre d'alésage acier 2nde
largeur
Perceuses et Visseuses
401 produits
Copie
Copie
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 0 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 0...350 1/min
Copie
Copie
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 2.5 Ah
nombre d'accus fournis: 2
tension nominale: 12 V
nombre d'accus fournis: 0
poids, bloc d'accus inclus: 1 kg