Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale
nombre d'accus fournis
insertion d'outils
capacité d'accu
poids, bloc d'accus inclus
énergie de frappe max.
Perceuses et Visseuses
401 produits
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2 kg
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
diamètre d'alésage: 22.2 mm
application: séparer
Copie
Copie
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.5 kg
consommation nominale: 1500 W
nombre d'impacts max.: 2760 1/min
énergie de frappe max.: 12.5 J
Copie
Copie
consommation nominale: 1500 W
vitesse de rotation au ralenti: 120...310 1/min
énergie de frappe max.: 13.4 J
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
application: séparer
convient pour tuyaux en fonte: Oui
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2.5 kg
tension nominale: 12 V
nombre d'accus fournis: 0
poids, bloc d'accus inclus: 1 kg
Copie
Copie
tension nominale: 7.2 V
capacité d'accu: 1.5 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 0.6 kg
tension nominale: 18 V
poids, bloc d'accus inclus: 3 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 1200...1200 1/min
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4 kg
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg
consommation nominale: 1100 W
nombre d'impacts max.: 3000 1/min
énergie de frappe max.: 6.5 J