Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
tension nominale
insertion d'outils
capacité d'accu
poids, bloc d'accus inclus
énergie de frappe max.
longueur
nombre d'accus fournis
couple de rotation max.
nombre d'impacts max.
avec chargeur
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
hauteur
diamètre d'alésage acier 2nde
largeur
Perceuses et Visseuses
401 produits
tension nominale: 18 V
capacité d'accu: 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 2 kg
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
diamètre d'alésage: 22.2 mm
application: séparer
consommation nominale: 1500 W
nombre d'impacts max.: 2760 1/min
énergie de frappe max.: 12.5 J
Copie
Copie
consommation nominale: 1500 W
vitesse de rotation au ralenti: 120...310 1/min
énergie de frappe max.: 13.4 J
Copie
Copie
diamètre de disque: 125 mm
application: séparer
convient pour tuyaux en fonte: Oui
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 6.2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 4 kg
tension nominale: 12 V
capacité d'accu: 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus: 1.1 kg
consommation nominale: 850 W
énergie de frappe max.: 3 J
nombre d'impacts max.: 4300 1/min
Copie
Copie
tension nominale: 36 V
capacité d'accu: 0 Ah
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1): 0...350 1/min