Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
sans halogène
température d'utilisation
transparent
fluorescente
longueur de bande
largeur de bande
charge de travail admise
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
largeur de bande: 4.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
Copie
Copie
diamètre nominal: 20 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: chaîne
adapté à l'épaisseur de bride: 3...8 mm
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: borne
matériau: plastique
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 100 mm
largeur de bande: 3.5 mm
longueur de bande: 280 mm
diamètre max. du faisceau: 77 mm
adapté au diamètre du tube: 20...20 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride: 8...12 mm
Copie
Copie
modèle: cheville universelle
diamètre d'alésage: 8 mm
matériau: plastique
largeur de bande: 3.6 mm
longueur de bande: 295 mm
diamètre max. du faisceau: 45 mm
Copie
Copie
épaisseur de matériau: 2.5 mm
modèle: chaîne à maillons
matériau: acier
diamètre nominal: 16 mm
diamètre: 15...16 mm
modèle: unilobé
couleur: noir
largeur de bande: 3.5 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 46 mm
largeur de bande: 2.4 mm
longueur de bande: 140 mm
diamètre max. du faisceau: 33 mm
Copie
Copie
domaine d'application: pistolet à mousse
fonction: isolation
contenu: 500 ml
application: construction/montage
procédé de durcissement par vieillissement: froid
couleur: blanc
Copie
Copie
diamètre nominal: 25 mm
modèle: fermé
matériau: plastique
largeur de bande: 2.4 mm
longueur de bande: 140 mm
diamètre max. du faisceau: 33 mm
Copie
Copie
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: autre
matériau: plastique
largeur: 50 mm
matériau: aluminium
couleur: gris
Copie
Copie
matériau: acier
diamètre intérieur d'œillet: 6 mm
longueur totale: 80 mm
forme: rond
adapté au diamètre: 25...32 mm
matériau: plastique