Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
couleur
traitement de la surface
matériau
qualité du matériau
type de fixation
modèle
Attaches - Fixations et Isolation
10000 produits
![Legrand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 357 mm
diamètre max. du faisceau: 92 mm
![Legrand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 262 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
![Tradeforce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 360 mm
diamètre max. du faisceau: 93 mm
![Tradeforce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
![Tradeforce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 8.6 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 40 mm
![Legrand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 8 mm
longueur de bande: 180 mm
diamètre max. du faisceau: 38 mm
![Legrand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 185 mm
diamètre max. du faisceau: 42 mm
![Legrand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32&type=bh32)
longueur: 43.5 mm
largeur: 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à: 9 mm
![Hellermanntyton](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 265 mm
diamètre max. du faisceau: 62 mm
![Ram](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32&type=bh32)
Copie
Copie
diamètre max. du faisceau: 32 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
couleur: gris
![Gripple](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32&type=bh32)
finition du câble: autre
type de terminaison: suspension par câble
diamètre du câble: 1.5 mm
![Tradeforce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 300 mm
diamètre max. du faisceau: 81 mm
![Tradeforce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 4.8 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
![Tradeforce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32&type=bh32)
largeur: 15 mm
matériau: PVC
couleur: blanc
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: chaîne
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
![Ram](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00185.gif?ts=1646344049228&type=bh32&type=bh32)
Copie
Copie
domaine d'application: pistolet à mousse
fonction: isolation
contenu: 700 ml
Copie
Copie
type de fixation: clip de bordure
type de raccordement/élément de construction: collier
adapté à l'épaisseur de bride: 8...14 mm
![Spit](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00051.gif?ts=1646344049386&type=bh32&type=bh32)
Copie
Copie
forme: rond
adapté au diamètre: 0...0 mm
matériau: plastique
![Legrand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 498 mm
diamètre max. du faisceau: 140 mm
![Schneider Electric](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32&type=bh32)
adapté au diamètre du tube: 16...32 mm
type de fixation: trou de vis
matériau: plastique
![Tradeforce](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07914.gif?ts=1646344049366&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 7.6 mm
longueur de bande: 370 mm
diamètre max. du faisceau: 103.5 mm
![3M Electricite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00033.gif?ts=1646344049305&type=bh32&type=bh32)
largeur: 19 mm
matériau: PVC
couleur: noir
![Mecatraction](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00127.gif?ts=1646344049311&type=bh32&type=bh32)
largeur de bande: 9 mm
longueur de bande: 180 mm
fermeture à bande: languette/patte en plastique
![Legrand](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00001.gif?ts=1646344049274&type=bh32&type=bh32)
diamètre nominal: 20.6 mm
diamètre: 18.4...20.6 mm
modèle: unilobé