Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
pointure
couleur
type de fermeture
matériau
taille (US/CA)
type
Protection individuelle et des risques électriques - Signalisation
10000 produits
matériau: latex
doublure: Oui
couleur extérieure: rouge
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
Copie
Copie
taille de gant: 2
couleur: blanc
isolé: Oui
Copie
Copie
type: chaussure
pointure: 44
couleur: gris
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 6.2 mm
longueur: 1000 mm
largeur: 1000 mm
pour tension nominale jusqu'à: 1 V
Copie
Copie
avec bandeau: Oui
relevable: Oui
certifié pour les arcs électriques parasites: Oui
imprimé: autre
couleur: rouge/blanc
longueur: 500 m
matériau: latex
couleur extérieure: beige
certifié pour les arcs électriques parasites: Non
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau: latex
doublure: Non
couleur extérieure: beige
taille de gant: 10
matériau: caoutchouc nitrile NBR/coton
couleur: noir
matériau de la serrure: laiton
matériau de l'étrier: autre
diamètre de l'étrier: 6 mm
matériau des verres: polycarbonate (PC)
matériau du cadre: plastique
convient aux lunettes de protection: Non
Copie
Copie
matériau de la serrure: aluminium
matériau de l'étrier: aluminium
diamètre de l'étrier: 4.7 mm
Copie
Copie
matériau: plastique
avec symbole d'avertissement/d'information: Oui
avec texte d'avertissement/d'information: Non
nombre max. de cadenas: 1
adapté à l'épaisseur de l'étrier: 3...6 mm
avec champ d'inscription: Non
taille de gant: 10
matériau: autre
couleur: noir
Copie
Copie
matériau: aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information: Non
avec texte d'avertissement/d'information: Oui
Copie
Copie
taille de gant: 10
matériau: latex
couleur: noir
matériau des verres: polycarbonate (PC)
matériau du cadre: autre
couleur des verres: incolore
matériau: latex
couleur extérieure: rouge
certifié pour les arcs électriques parasites: Oui