Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau
traitement de la surface
longueur
largeur
matériau conducteur
section nominale du conducteur
Solution de mise à la terre
1975 produits
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 50 mm
modèle: plat
courant assigné In: 100 A
longueur: 4000 mm
Copie
Copie
adapté à: bride de mise à la terre
section transversale du raccordement: 22...75 mm²
matériau: cuivre
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
couleur: blanc
largeur: 41 mm
profondeur: 145 mm
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 44
Copie
Copie
modèle: avec bride de raccordement
longueur: 2000 mm
diamètre: 16 mm
modèle: plat
longueur: 4000 mm
largeur: 100 mm
modèle: plat
longueur: 1985 mm
largeur: 20 mm
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 100 A
avec rails PE: Non
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 125 A
avec rails PE: Non
Copie
Copie
tresse: Oui
matériau conducteur: cuivre
section nominale du conducteur: 16 mm²
modèle: sans capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 20
Copie
Copie
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 125 A
avec rails PE: Non
Copie
Copie
modèle: avec bride de raccordement
longueur: 1000 mm
diamètre: 16 mm
modèle: rail DIN 35/15 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
type de construction: manchon de raccordement
largeur de serrage du conducteur plat: jusqu'à 30 mm
matériau: laiton
Copie
Copie
nombre de pôles: 4
courant assigné max.: 125 A
avec rails PE: Non
Copie
Copie
modèle: avec capot
type de construction: montage fixe
nombre total de raccordements conducteur rond: 6
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 50...50 mm²
finition raccordement électrique 1: autre
nombre de pôles: 1
modèle: rail DIN 35/7,5 mm
matériau: acier
longueur: 2000 mm
couleur: blanc
largeur: 40 mm
profondeur: 110 mm
modèle: plat
courant assigné In: 583 A
longueur: 1750 mm