Filtres généraux

Consommables pour percer et visser (11722)

Aucun résultat trouvé

Filtres techniques

Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé
Aucun résultat trouvé

Consommables pour percer et visser

10000 produits

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • diamètre du filetage: 4.8 mm

  • longueur: 19 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • diamètre du filetage: 4.8 mm

  • longueur: 25 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • longueur: 31 mm

  • qualité du matériau: autre

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville universelle

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • longueur: 32 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville universelle

  • diamètre d'alésage: 5 mm

  • longueur: 27 mm

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville placoplâtre

  • diamètre d'alésage: 12 mm

  • longueur: 31 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage: métrique

Spit
  • Copie

  • Copie

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Non

  • diamètre du foret: 68 mm

  • longueur de coupe: 50 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 68 mm

  • profondeur de coupe: 18 mm

  • fraise de bordure: Non

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: impact

  • dispositif de fixation: écrou

  • matériau du manchon: acier

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • longueur: 40 mm

  • diamètre: 5 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • taille de fil (M..): 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 20 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • nombre total d'outils: 3

  • emballage: coffret/mallette

  • nombre de forets à étages: 3

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé

  • type de filetage: métrique

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville universelle

  • diamètre d'alésage: 8 mm

  • longueur: 32 mm

Ram
  • Copie

  • Copie

  • adapté au béton: Non

  • diamètre du foret: 8 mm

  • adapté au bois: Non

Spit
  • Copie

  • Copie

  • modèle: cheville universelle

  • diamètre d'alésage: 6 mm

  • longueur: 25 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 68 mm

  • profondeur de coupe: 41 mm

  • fraise de bordure: Non

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre d'alésage: 5 mm

  • type de filetage: métrique

  • avec vis: Oui

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • diamètre: 178 mm

  • profondeur de coupe: 25 mm

  • fraise de bordure: Non

Ram
  • Copie

  • Copie

  • matériau: acier

  • longueur: 25 mm

  • diamètre: 3.5 mm

MILWAUKEE
  • Copie

  • Copie

  • adapté au placoplâtre: Oui

  • système d'enregistrement: autre

  • adapté au bois: Oui

Ram
  • Copie

  • Copie

  • diamètre d'alésage: 5 mm

  • longueur: 22 mm

  • matériau: plastique