S&P - Aérateur standard petites dimensions, 80 m3/h, temporisation fixe, D 100 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 80 m³/h
fréquence du secteur - 50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893185853
Réf. Sonepar
00039318585
Réf. Fournisseur
400172
Réf. Commerciale
S&P
mode de pose
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
blanc
volume refoulé
80 m³/h
fréquence du secteur
50 Hz
tension assignée (Ue)
230 V
indice de protection (IP)
IP44
composition
avec temporisateur
modèle
axial
direction
désaération
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Aérateur standard petites dimensions, débit 80 m3/h, 230V, 9W, 33 dB(A), temporisation fixe, D 100 mm