S&P - Deshumidificateur mobile pour surface optimum 30 m2, 260W, 12L-24h, reservoir 2L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance absorbée - 260 W
volume de la citerne - 2 l
hauteur - 220 mm
largeur - 365 mm
profondeur - 490 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893619969
Réf. Sonepar
00039361996
Réf. Fournisseur
658653
Réf. Commerciale
S&P
puissance absorbée
260 W
volume de la citerne
2 l
hauteur
220 mm
largeur
365 mm
profondeur
490 mm
Déshumidificateur mobile et compact pour surface optimum 30 m2, 260 W, 12L-24h, programmation de fonctionnement de 1 à 24h, filtre lavable, évacuation des condensats, capacité du réservoir 2L, détection réglable de l'humidité de 60 à 90%