S&P - Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, D 125 mm, longueur 3 m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 3000 mm
gaine d'épaisseur de paroi - 1 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450077134
Réf. Sonepar
00039007713
Réf. Fournisseur
847713
Réf. Commerciale
S&P
diamètre nominal du conduit
125 mm
longueur
3000 mm
gaine d'épaisseur de paroi
1 mm
Gaine semi-rigide acier galvanisé, classement M0, température d'utilisation -30°C à +350°C, stable au feu 1/4 heure, D 125 mm, longueur 3 m