S&P - Bouche d'extraction à cône fixe, D 125 mm, à manchette longue
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 165 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
profondeur d'encastrement - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8413893047854
Réf. Sonepar
00039304785
Réf. Fournisseur
850015
Réf. Commerciale
S&P
diamètre avant
165 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
profondeur d'encastrement
50 mm
collerette de montage
joint annulaire de caoutchouc
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Non
régulation automatique
Non
réglage 2 positions
Non
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'extraction à cône fixe, D 125 mm, à manchette longue pour traversée de dalle (longueur 275 mm)