S&P - Bouche d'extraction autoréglable 45/135 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Non
bouchon d'évacuation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450221025
Réf. Sonepar
00039022102
Réf. Fournisseur
851484
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
régulation automatique
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'extraction autoréglable bi-débit 45/135 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm. Commande à cordelette, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.