S&P - Entrée d'air autoréglable acoustique, 45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec treillis métallique - Oui
avec grille de protection contre les insectes - Non
avec clapet de surpression soufflant - Non
avec clapet de surpression aspirant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411458540968
Réf. Sonepar
00039332733
Réf. Fournisseur
854096
Réf. Commerciale
S&P
matériau
plastique
avec treillis métallique
Oui
avec grille de protection contre les insectes
Non
avec clapet de surpression soufflant
Non
avec clapet de surpression aspirant
Non
avec section à clapet contrarotative
Non
avec section à clapet tournant dans le même sens
Non
avec ouverture d'encastrement
Oui
verrouillable
Non
commandé par moteur
Non
Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 37 db(A), débit 45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV