S&P - Bouche d'extraction autoréglable 15 m3/h, avec manchette à griffes D 80 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau - plastique
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Non
bouchon d'évacuation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411454365800
Réf. Sonepar
00039436580
Réf. Fournisseur
854365
Réf. Commerciale
S&P
couleur
blanc
matériau
plastique
forme
rond
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
régulation automatique
Oui
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'extraction autoréglable 15 m3/h, avec manchette à griffes D 80 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.