S&P - Bouche aluminium d'extraction thermomodulante gaz. 45/120m3/h. D 118 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
matériau - aluminium
forme - rond
vanne d'obturation d'alimentation - Non
bouchon d'évacuation - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411450076038
Réf. Sonepar
00039007603
Réf. Fournisseur
857603
Réf. Commerciale
S&P
couleur
autre
matériau
aluminium
forme
rond
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Non
avec réglage du volume
Oui
régulation automatique
Oui
réglage 2 positions
Oui
type de commande 2 positions
commande manuelle
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche aluminium d'extraction thermomodulante destinée à raccorder les chaudières gaz d'une puissance de 23 kW pour une pression comprise entre 80 et 140 Pa. Débits 45/120 m3/h, commande manuelle par cordon, D 118 mm