S&P - Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 160 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé Sendzimir
type raccordement 1 - extrémité pointue
avec tube de Pitot - Non
commande - main
type raccordement 2 - extrémité pointue
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3411454273761
Réf. Sonepar
00039427376
Réf. Fournisseur
864273
Réf. Commerciale
S&P
matériau
acier galvanisé Sendzimir
type raccordement 1
extrémité pointue
avec tube de Pitot
Non
commande
main
type raccordement 2
extrémité pointue
avec joint prémonté
Non
matériau quadrant
plastique
feuille de soupape avec caoutchouc
Non
feuille de soupape raccourcie
Oui
axe de soupape sur palier
Non
convient pour servomoteur
Non
Registre manuel en acier galvanisé, à volet plein, raccordement D 160 mm