S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 125 mm, longueur 2,47 m

S&P - Conduit spiralé acier galvanisé, D 125 mm, longueur 2,47 m

S&P FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conduit non isolé

  • matériau du conduit - acier

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • longueur - 2470 mm

  • nature du matériau du conduit - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3411450077240

Réf. Sonepar

00039007724

Réf. Fournisseur

907724

Réf. Commerciale

S&P

modèle

conduit non isolé

matériau du conduit

acier

diamètre nominal du conduit

125 mm

longueur

2470 mm

nature du matériau du conduit

autre

type de production

plié en spirale

protection des surfaces externe

galvanisé Sendzimir

protection des surfaces interne

galvanisé Sendzimir

mur intérieur perforé

Non

couleur extérieure

zinc

type raccordement 1

extrémité du conduit

type raccordement 2

extrémité du conduit

avec profil ouvert

Non

avec borne ouverte

Non

tenue à la flexion

rigide

incorporable dans le béton

Non

modèle antibactérien

Non

finition antistatique

Non

Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 125 mm, longueur 2,47 m