Panasonic Clim - Unité intérieure Console résidentielle 2,5 kW - Compatible en Multi
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe énergétique refroidissement - A++
classe énergétique chauffage - A++
type de réfrigérant - R32
nombre de phases - 1
eER (refroidissement) - 4.81
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232874644
Réf. Sonepar
00066287464
Réf. Fournisseur
CS-Z25UFEAW
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
classe énergétique refroidissement
A++
classe énergétique chauffage
A++
type de réfrigérant
R32
nombre de phases
1
eER (refroidissement)
4.81
cOP (chauffage)
4.47
SEER (refroidissement)
7.9
SCOP (chauffage)
4.6
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
111 kWh
hauteur de l'unité intérieure
600 mm
largeur de l'unité intérieure
750 mm
profondeur de l'unité intérieure
207 mm
poids de l'unité intérieure
13 kg
nombre de niveaux de soufflerie
5
capacité de déshumidification
1.5 l/h
Unité intérieure Console résidentielle 2,5 kW - Compatible en Multi
Les Atouts de l'article:
· Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7 (nanoe X Générateur Mark 1)· Télécommande Sky infra-rouge· Un design innovant qui s’intègre parfaitement aux environnements les plus modernes· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++· Connectivité et commande vocale en option