Panasonic Clim - Unité intérieure Console résidentielle 3,5 kW - Compatible en Multi

Panasonic Clim - Unité intérieure Console résidentielle 3,5 kW - Compatible en Multi

PANASONIC FRANCE SUCCURSALE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • classe énergétique chauffage - A++

  • type de réfrigérant - R32

  • nombre de phases - 1

  • eER (refroidissement) - 4.07

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5025232874651

Réf. Sonepar

00066287465

Réf. Fournisseur

CS-Z35UFEAW

Réf. Commerciale

Panasonic Clim

classe énergétique refroidissement

A++

classe énergétique chauffage

A++

type de réfrigérant

R32

nombre de phases

1

eER (refroidissement)

4.07

cOP (chauffage)

3.98

SEER (refroidissement)

8.1

SCOP (chauffage)

4.6

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

151 kWh

hauteur de l'unité intérieure

600 mm

largeur de l'unité intérieure

750 mm

profondeur de l'unité intérieure

207 mm

poids de l'unité intérieure

13 kg

nombre de niveaux de soufflerie

5

capacité de déshumidification

2 l/h

Unité intérieure Console résidentielle 3,5 kW - Compatible en Multi

Les Atouts de l'article:

· Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24h/24 et 7j/7 (nanoe X Générateur Mark 1)· Télécommande Sky infra-rouge· Un design innovant qui s’intègre parfaitement aux environnements les plus modernes· Haute efficacité énergétique de classe SEER A++ et SCOP A++· Connectivité et commande vocale en option