Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 2x1 de 3,5kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
nombre total d'unités internes - 2
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
quantité de remplissage de réfrigérant - 1.12 kg
hauteur de l'unité extérieure - 619 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232860418
Réf. Sonepar
00066286041
Réf. Fournisseur
CU-2Z35TBE
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
type de réfrigérant
R32
nombre total d'unités internes
2
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
quantité de remplissage de réfrigérant
1.12 kg
hauteur de l'unité extérieure
619 mm
largeur de l'unité extérieure
824 mm
profondeur de l'unité extérieure
299 mm
poids de l'unité extérieure
39 kg
tension de raccordement, unité externe
230 V
nombre de phases, unité externe
1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
144 kWh
fusible (lent)
16 A
eER (refroidissement)
4.86
cOP (chauffage)
4.88
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.6
classe énergétique refroidissement
A+++
classe énergétique chauffage
A++
longueur minimale de conduit par circuit
3 m
longueur maximale de conduit par circuit
20 m
longueur maximale totale de conduit
30 m
différence de hauteur maximale
10 m
Unité extérieure Gamme Multi Split Deluxe 2x1 de 3,5kW - R32
Les Atouts de l'article:
· Jusqu’à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure· Jusqu’à 5 pièces avec système de contrôle individuel· Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7· Large choix d’unités intérieures qui s’adaptent à chaque pièce· Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++· Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée· Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux