Panasonic Clim - Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 5x1 de 10kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
nombre total d'unités internes - 5
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs) - 1
quantité de remplissage de réfrigérant - 2.72 kg
hauteur de l'unité extérieure - 999 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5025232873272
Réf. Sonepar
00066926384
Réf. Fournisseur
CU-5Z90TBE
Réf. Commerciale
Panasonic Clim
type de réfrigérant
R32
nombre total d'unités internes
5
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
quantité de remplissage de réfrigérant
2.72 kg
hauteur de l'unité extérieure
999 mm
largeur de l'unité extérieure
940 mm
profondeur de l'unité extérieure
340 mm
poids de l'unité extérieure
81 kg
tension de raccordement, unité externe
230 V
nombre de phases, unité externe
1
consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)
1100 kWh
fusible (lent)
25 A
eER (refroidissement)
4.09
cOP (chauffage)
4.84
SEER (refroidissement)
8.5
SCOP (chauffage)
4.68
classe énergétique refroidissement
A+++
classe énergétique chauffage
A++
longueur minimale de conduit par circuit
3 m
longueur maximale de conduit par circuit
25 m
longueur maximale totale de conduit
80 m
différence de hauteur maximale
15 m
Unité extérieure Gamme Multi Split Z Deluxe 5x1 de 10kW - R32
Les Atouts de l'article:
· Jusqu’à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure· Jusqu’à 5 pièces avec système de contrôle individuel· Etherea, console, cassette 4 voies 60x60 avec technologie nanoe™ X pour une protection améliorée 24 h/24, 7 j/7· Large choix d’unités intérieures qui s’adaptent à chaque pièce· Haute efficacité énergétique avec classe SEER A+++· Installation flexible, unités compactes et distance de connexion élevée· Connectivité WLAN intégrée et compatibilité avec assistants vocaux