Panduit - Prolongateur isolé Vinyl jaune; 12-10 AWG (4,0-6,0); Cdt.25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4...6 mm²
forme du manchon - long
modèle - finition UL
couleur de l'isolant - jaune
série de tensions - jusqu'à 600 V
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
0074983521616
Réf. Sonepar
00156052161
Réf. Fournisseur
BSV10X-Q
Réf. Commerciale
Panduit
section nominale
4...6 mm²
forme du manchon
long
modèle
finition UL
couleur de l'isolant
jaune
série de tensions
jusqu'à 600 V
plage AWG
10...12
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
adapté au fil de bobinage émaillé
Non
adapté à un conducteur rond
Oui
adapté à un conducteur plat
Non
matériau
cuivre
traitement de la surface
étamé
matière de l'isolant
PVC
type de raccordement
raccord bout à bout
pour connexions résistant à la traction
Non
arrêt d'huile/barre centrale
Oui
Prolongateur isolé Vinyl jaune; 12-10 AWG (4,0-6,0); Cdt.25