Panduit - Surface Mount Box, 12 Port, Multimedia,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983032242
Réf. Sonepar
00156303224
Réf. Fournisseur
CBXF12BL-AY
Réf. Commerciale
Panduit
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
noir
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
12
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
4.73 mm
hauteur d'appareil
1.81 mm
profondeur d'appareil
170.1 mm
Surface Mount Box, 12 Port, Multimedia,