Panduit - Frame, Type 106, 2 Port, Off White

Panduit - Frame, Type 106, 2 Port, Off White

PANDUIT GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

0074983032631

Réf. Sonepar

00156303263

Réf. Fournisseur

CF1062IWY

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose

saillie

couleur

blanc

avec jacks/coupleurs

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

composition

mécanisme seul

bague de support

Non

avec protection contre la poussière

Non

avec volet de protection

Non

direction de sortie

droit

champ d'inscription

sans champ d'inscription

avec impression

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

type de fixation

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire)

2

serre cable

Non

jacks blindés

Non

boîtier blindé

Non

domino

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP00

largeur d'appareil

38.1 mm

hauteur d'appareil

104.1 mm

profondeur d'appareil

17.2 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

Frame, Type 106, 2 Port, Off White