Panduit - Faceplate, 2 Port, Single Gang, Executiv
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983033317
Réf. Sonepar
00156303331
Réf. Fournisseur
CFPE2WHY
Réf. Commerciale
Panduit
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
2
composition
autre
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
champ d'inscription encliquetable dans l'anneau intermédiaire
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP00
largeur d'appareil
69.8 mm
hauteur d'appareil
114.3 mm
profondeur d'appareil
21.1 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25.1 mm
Faceplate, 2 Port, Single Gang, Executiv