Panduit - Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983992706
Réf. Sonepar
00156399270
Réf. Fournisseur
CJ688TPOR
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
orange
plage AWG
22...24
Mini-Com Module, Cat 6, UTP, 8 pos 8 wir