Panduit - Mini-Com Module, Cat6A, 28/30 AWG, UTP,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - RJ45 8(8)
blindé - Non
catégorie - 6A (IEC)
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983085101
Réf. Sonepar
00156308510
Réf. Fournisseur
CJT6X88TGRD
Réf. Commerciale
Panduit
modèle
jack
type de connecteur
RJ45 8(8)
blindé
Non
catégorie
6A (IEC)
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis
Non
adapté à un câble rond
Oui
adapté à un câble plat
Non
adapté à un conducteur multibrins
Non
adapté à un conducteur massif
Oui
couleur
rouge
plage AWG
30...28
Mini-Com Module, Cat6A, 28/30 AWG, UTP,