Panduit - Rouleau gaine annelée fendue;Nylon Noir;dia.inter 19,3mm;long.30,5m;Cdt.1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - autre
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 19.05 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0074983287208
Réf. Sonepar
00156028720
Réf. Fournisseur
CLT75N-C630
Réf. Commerciale
Panduit
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
autre
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
19.05 mm
diamètre externe
23.9 mm
diamètre intérieur
19.5 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
température d'utilisation
-40...110 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
HB
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
polyamide
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Non
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
Gaine annelée à paroi ouverte; Couleur: noir; Diamètre intérieur (mm): 19,3millimètres; Longueur de rouleau (m): 30,5; Matériau: Polyamide 6; Diamètre extérieur (mm): 23,9 millimètres; Quantité par package: 1