Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular, All Metal
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - autre
catégorie - 5
type de connexion - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
0074983036424
Réf. Sonepar
00156303642
Réf. Fournisseur
CP48BLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs
48
adapté au nombre de jacks/coupleurs
48
type de connecteur
autre
catégorie
5
type de connexion
autre
blindé
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE)
2
couleur
noir
numéro RAL
9005
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur
88.1 mm
largeur
482.6 mm
profondeur
17.78 mm
Patch Panel, 48 Port, Modular, All Metal